FLUKE | FLK-V3001FC | 4459421
Multimètre numérique, sans fil, 1000 Volt DC, 99,99 Kilohertz, 400 milliampères, 600 ohms à 50 méga ohms, Nanofarad de 1000 à 9999 Microfarad

Nº PIÈCE FAB.  FLK-V3001FC  | 4459421
Nº PIÈCE  549712
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tous les faits, droit dans le domaine. Le v3001 de Fluke sans fil Module de tension DC FC est un membre d’une famille de test sans fil qui permettent de partager des outils de test données à l’aide de l’application de connexion Fluke avec appel vidéo ShareLive. Fluke se connecter sans fil Test Tools mettre outils, pas votre corps, près des panneaux électriques direct. C’est simple. Branchez le v3001 FC sans fil module de tension DC, ou l’un de l’autres Fluke Connect déportées et lire les résultats sur la Fluke Connect Wireless multimètre ou un PC portable d’une distance e de saf. Mieux encore, les outils de test de Connect Fluke peuvent envoyer des données de mesure sur votre smartphone, vous pouvez enregistrer et partager les mesures sur le terrain avec votre équipe à tout moment, où que vous soyez.

Caractéristiques

  • Fluke 3000 FC DMM
  • Caméra infrarouge de la Fluke Ti200/300/400
  • PC Via un adaptateur CF Pc3000 facultatif
  • Fluke connecter l’application Mobile
  • Mesurer jusqu'à 1000 VDC
  • Utilisation comme un compteur autonome ou comme partie du système
  • Utilisez la fonction de journalisation pour enregistrer et sauvegarder jusqu'à 65, 00adi

Spécifications  :

Appareil MODULE
Technologie ACCESSOIRE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.