FLUKE | FLUKE-115 | 2538790
Multimètre numérique efficace vraie

Nº PIÈCE FAB.  FLUKE-115  | 2538790
Nº PIÈCE  331542
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu par des électriciens. Conçu par Fluke. Pour les besoins de test électrique et électronique généraliste, la Fluke 115 efficace vraie multimètre numérique fournit la réponse parfaite. Sa simplicité d’utilisation, la compacité et la facilité d’utilisation le rend parfait pour vérifications rapides et l’utilisation de service de champ. La tension efficace vraie de Fluke 115 affichages et lectures actuelles avec une résolution de comptage 6000, teste de diodes, de fréquence, de continuité et de capacité et fournit des Min/Max/moyenne lectures aux fluctuations d’enregistrer les signaux. Un rétro-éclairage LED blanc grand aides travaux dans des endroits mal éclairés. Sa porte d’accès ouverture facile batterie batterie modifie un clin d’oeil. Fluke 115 multimètres sont testés de façon indépendante pour garantir une utilisation dans des environnements de CAT III 600V. Et découvrez les autres membres de la famille de Fluke 110  : la Fluke 113 utilitaire multimètre, la Fluke 114 multimètre électrique, la Fluke 116 multimètre HVAC et le Fluke 117 électricien Commercial « s multimètre. Découvrez également les Fluke 114 multimètre électrique, la Fluke 116 multimètre HVAC avec température microampères et la Fluke 117, l’électricien « s multimètre avec tension sans contact.
Gros contre-jour blanc de LED pour travailler mal éclairé zones résistance et continuité fréquence et capacité Maximum tension AC/DC 600V 10 a AC/DC mesure du courant (surcharge de A 20 30-secondes max) Min/Max/moyenne pour enregistrer du signal des fluctuations CAT III 600 V sécurité évalué la conformité de sécurité toutes les entrées sont protégées à CE, IEN61010-1 CAT III 600V. UL, CSA, télévision énumérés et VDE.

Caractéristiques

  • Étui
  • Installé 9 V batterie
  • 4 mm silicone jeu
  • Manuel de l’utilisateur

Spécifications  :

Type MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES