FLUKE | FLUKE-117 | 2538815
Multimètre numérique de l’électricien Fluke 117 avec détection de tension sans Contact

Nº PIÈCE FAB.  FLUKE-117  | 2538815
Nº PIÈCE  331544
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu par des électriciens. Conçu par Fluke. Le multimètre numérique de compact Fluke 117 true RMS est optimisé afin de vous aider à garder les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les écoles de droits de circulation. Les fonctionnalités avancées de la Fluke 117 vous aident à faire le travail, rapidement et en toute sécurité. Détection de tension sans contact intégré vous permet d’identifier les circuits sous tension. La fonction AutoV/LoZ empêche des lectures erronées causées par la tension fantôme. Le Fluke 117 livre efficace vraie tension et des lectures actuelles avec résolution 6000-comte. Il fournit la capacité et fréquence de lectures et de mesures Min/Max/moyenne. Compartiment de la pile est facile d’accès, afin que vous et votre Fluke 117 peuvent rester au travail. Fluke 117 multimètres sont testés de façon indépendante pour garantir une utilisation dans des environnements de CAT III 600V. Et découvrez les autres membres de la famille de Fluke 110  : Fluke 113 utilitaire multimètre, la Fluke 114 multimètre électrique, la Fluke 115 multimètre et la Fluke 116 multimètre HVAC avec température et microampères.

VoltAlert(tm) technologie de détection de tension sans contact sélection automatique de la tension AC/DC de AutoVolt faible impédance d’entrée  : permet d’éviter des lectures erronées en raison de la tension fantôme grand blanc LED rétro-éclairage pour travailler dans les endroits peu éclairés efficace vraie pour des mesures précises sur la non-linear charge mesures 10 A (surcharge de 20 A 30-secondes) résistance, continuité, fréquence et capacité Min/Max/moyenne avec le temps écoulé pour enregistrer le signal des fluctuations design ergonomique Compact pour l’opération One-handed Compatible avec support magnétique en option (ToolPak(tm)) pour les mains fonctionnement sans sécurité V CAT III 600 évalué

Caractéristiques

  • 4 mm silicone jeu
  • Étui
  • Manuel de l’utilisateur

Spécifications  :

Type MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES