FLUKE | FLUKE-1735
Enregistreur de courant triphasé Fluke 1735

Nº PIÈCE FAB.  FLUKE-1735
Nº PIÈCE  386680
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enregistrement de qualité de puissance, charge électrique études et essais de consommation énergétique. 1735 pour que puissance Logger est l’idéal wattmètre électricien ou technicien conducteur énergie études et enregistrement de qualité de puissance de base. Configurer le Logger de puissance en quelques secondes avec les sondes actuelles flexibles inclus et un écran couleur. Le wattmètre de qualité mesure la plupart des paramètres électriques, harmoniques et capture les événements de la tension. Études de demandes de charge - vérifier la capacité du système électrique avant d’ajouter des charges des évaluations énergétiques - quantifier la consommation d’énergie avant et après que les améliorations apportées à justifier les dispositifs éconergétiques mesures harmoniques - découvrir questions harmoniques qui peuvent endommager ou perturber des équipements critiques événement tension capturent - surveiller pour les creux et les vagues qui causent les réinitialisations de rayonnements non essentiels ou des déclenchements intempestifs du disjoncteur
Puissance record et des paramètres associés jusqu'à 45 jours moniteur puissance maximale exiger sur défini par l’utilisateur en moyenne périodes prouvent le bénéfice de l’amélioration de l’efficacité avec des essais de consommation d’énergie de distorsion harmonique mesure causée par les charges électroniques améliorer fiabilité en capturant les creux de tension et de houles de charges facilement confirment le réglage de l’instrument avec écran couleur de formes d’onde et tendances mesurent les trois phases et neutre avec 4 inclus flexibles sondes courants graphiques et génèrent des rapports avec logiciel inclus de puissance Log Compact , une conception robuste avec le cas IP65, 600 V CAT III et garantie deux ans

Caractéristiques

  • Comprend étui de transport souple
  • sondes de courants flexibles 4 (15 A/150 A/3000 A)
  • Logiciel de journal de puissance
  • Fils de tension et des clips
  • Jeu de localisation de couleurs
  • Câble d’interface PC
  • Adaptateur international (115/230 V, Hz 50/60)
  • Manuel anglais imprimé
  • CD Manuel multi-langue

Spécifications  :

Type ENREGISTREURS DE PUISSANCE
Code UNSPSC 41113740

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.