FLUKE | FLUKE-287 | 2740201
Multimètre  : journalisation électronique efficace vraie Fluke 287 multimètre avec TrendCapture

Nº PIÈCE FAB.  FLUKE-287  | 2740201
Nº PIÈCE  352143
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Nos meilleur multimètre. Maintenant avec les capacités de Zoom ! Comme promis, nous continuons à ajouter des fonctionnalités au multimètre 289. Mise à jour version 1,1 comprend une variété de nouvelles fonctionnalités, y compris une possibilité de zoomage pour afficher et analyser les données TrendCapture à cinq (5) fois grossissement. Le Fluke 287 multimètre True rms Electronics journalisation TrendCapture rapidement documents Conception performance et graphiquement affiche ce qui est arrivé. Son » enregistrement unique et la représentation graphique des capacités signifient que vous ne devez plus Télécharger lectures connectés à un PC afin de détecter une tendance. Le Fluke 287 emballages plus de précision et de confort dans un multimètre que jamais, mettant plus problèmes de puissance dans vos mains. C’est l’ultime outil de poche pour les applications nécessitant une haute précision. N’oubliez pas de consultez également les professionnels de la Fluke 289 qu'efficace vraie industrielle journalisation multimètre avec TrendCapture conçu industriel.
Les dispositifs principaux incluent  : Nouveau avec V 1,1 Upgrade ! Zoom sur la tendance fournissent une capacité sans précédent pour afficher analyser les données TrendCapture ; Voir le détail à X5 grossissement. Nouveau avec V 1,1 Upgrade ! L’écran enregistrement simplifié lorsque vous configurez l’enregistrement New avec V 1,1 Upgrade ! Fonction de l’exploitation forestière avec la mémoire paginée pour la surveillance automatique des signaux au fil du temps. À l’aide de bord TrendCapture utilisateurs peuvent consulter graphiquement connecté lectures sans avoir besoin d’un PC. Stockez jusqu'à 15 000 événements enregistrés. Grand nombre 50 000, affichage VGA avec rétro-éclairage blanc. Plusieurs ensembles d’information mesure peuvent simultanément être affichées en même temps. Fonction d’enregistrement avec TrendCapture est un outil essentiel pour documenter la performance de vos conceptions, les procédés ou les systèmes ou la surveillance sans surveillance pendant que vous travaillez sur d’autres projets. Il trace des mesures comme une seule ligne pour détecter les anomalies de signal au fil du temps. À l’aide de bord TrendCapture, vous pouvez visualiser graphiquement lectures journalisées sans PC. (Logiciel et interface câble en option). Connecter plusieurs sessions ou enregistrer des données en continu pour plus de 200 heures. touche i-info. À bord des écrans d’aide pour les fonctions de mesure. Je ne sais pas sur une fonction ? Accédez à cette fonction et appuyez sur le « i ». Maintenant, nommez votre mesures enregistrées et aussi des mesures de rappel réalisés dans le domaine horloge en temps réel pour un horodatage automatique des lectures enregistrées champ extensible et compteur extensible vous permet de rester à jour lorsque des nouvelles capacités sont ajoutées multi-lingual interface Min/Max/moyenne avec horodatage pour enregistrer les signaux fluctuations des touches programmables, boutons de défilement et accès de contrôle de navigation facile aux fonctions secondaires. 25 %

Caractéristiques

  • Manuelle
  • 6 des piles AA, installé
  • TL71 Cordons de mesure pour le Silicone
  • Support de sonde
  • Deux pinces pour AC72

Spécifications  :

Type MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES