FLUKE | FLUKE-376 FC | 664711
Fluke 376 efficace vraie AC/DC Clamp Meter avec iFlex(tm)

Nº PIÈCE FAB.  FLUKE-376 FC  | 664711
Nº PIÈCE  678809
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Être prêt à tout. Le Fluke 376Clamp compteur offre de meilleures performances parfait pour un large éventail de situations actuelles de mesure. Avec la tension efficace vraie et les mesures de courant, le Fluke 376 peut lire jusqu'à 1000 V et 1000 A dans es mod ac et dc. En outre, la Fluke 376 inclut la nouvelle iFlex(tm) flexible sonde de courant, qui élargit la gamme de mesure à 2500 A ac tout en fournissant affichage accrue souplesse, capacité à mesurer autour de conducteurs tailles maladroits et CESS fil amélioré. Le Fluke 376 est le remplacement direct pour la Fluke 337 pince ampèremétrique. Conformité de sécurité EN/CEI 61010-1:2001 ; 1000V CAT III, 600V CAT IV
Caractéristiques et avantages iFlex flexible sonde actuelle s’étend la plage de mesure à 2500 A CAT IV 600 V, CA T III 1000 V efficace vraie ac tension et courant pour des mesures précises sur des signaux non-linear Min, max, moyenne et l’enregistrement de démarrage pour capturer automatiquement intégrée passe-bas filtre et état de la technique traitement du signal permet des variations utilisent dans des environnements bruyants électriques tout en offrant la technologie de mesure stable lectures irruption propriétaire pour filtrer les bruits et capturer moteur courant de démarrage exactement comme la protection de circuit voit design ergonomique s’adapte à votre main et peut être utilisée si vous portez un équipement de protection Large, facile à lire de rétro-éclairage écran définit automatiquement la plage de mesure correcte, vous n’avez pas besoin de changer les positions du commutateur tout en prenant une garantie de trois ans de mesure Soft faisant affaire sécurité conforme ance EN/IEC 61010-1:2001 ; 1000V CAT III, 600V CAT IV

Caractéristiques

  • sonde de courant flexibles iFlex élargit la gamme de mesure à 2500 A ac
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Efficace vraie ac tension et le courant pour des mesures précises sur des signaux non-linear
  • Min, max, moyenne et l’enregistrement de démarrage pour capturer automatiquement les variations
  • Filtre passe-bas intégré et état de la technique du signal traitement permet une utilisation dans des environnements bruyants électriques tout en fournissant des valeurs stables
  • Technologie de mesure d’enclenchement breveté pour filtrer les bruits et capture actuelle exactement comme la protection du circuit de démarrage du moteur le voit
  • Conception ergonomique tient dans votre main et peut être utilisée si vous portez un équipement de protection
  • Grand, facile de lire l’affichage rétro-éclairage définit automatiquement la plage de mesure correcte ainsi vous ne devez pas modifier les positions du commutateur pendant une mesure
  • Garantie de trois ans
  • Étui de transport souple

Spécifications  :

Type TRACEURS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.