FLUKE | FLUKE-381 | 3610452
Fluke 381 téléaffichage efficace vraie AC/DC Clamp Meter avec iFlex(tm)

Nº PIÈCE FAB.  FLUKE-381  | 3610452
Nº PIÈCE  442413
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Être prêt à tout. Le nouveau Fluke 381 fait tout ce que vous attendez d’une pince ampèremétrique et puis vous permet de supprimer l’affichage pour encore plus de flexibilité. Maintenant, un technicien peut faire emplois qui nécessitent deux personnes. Serrer la Fluke 381 autour d’un chef d’orchestre, supprimer l’affichage et marcher à travers la pièce pour actionner les commandes ou de supprimer des équipements de protection, tout en regardant les lectures en temps réel. La nouveau iFlex flexible sonde de courant (incluse) élargit la gamme de mesure à 2500 A AC tout en offrant la flexibilité d’affichage accrue, possibilité de mesure maladroite conducteurs de taille et un meilleur accès de fil. Conformité de sécurité IEC/fr 61010-1:2001, 1000V CAT III, 600V CAT IV
Caractéristiques et avantages avec la technologie WiFi permet l’affichage être transporté jusqu'à 30 pieds loin du point de mesure pour une flexibilité accrue sans interférence avec la précision de mesure, l’affichage magnétique amovible peut être monté facilement où on le voit facilement iFlex sonde de courant flexibles élargit la gamme de mesure à 2500 A AC CAT IV 600 V, CAT III 1000 V intégré filtre passe-bas et traitement du signal de pointe permet une utilisation dans des environnements électriques bruyants tout en fournissant des valeurs stables, technologie de mesure d’enclenchement breveté pour filtrer les bruits et démarrage moteur de capture actuel exactement comme la protection de circuit voit design ergonomique s’adapte à votre main et peut être utilisée si vous portez émetteur Radio Equipementde définit automatiquement la plage de mesure correcte, vous n’avez pas besoin de changer les positions du commutateur tout en prenant une mesure trois ans garantie doux transport affaire conformité de sécurité IEC/EN 61010-1:2001 , 1000V CAT III, 600V CAT IV

Caractéristiques

  • Technologie sans fil permet l’affichage être transporté jusqu'à 30 pieds loin du point de mesure pour une flexibilité accrue sans interférence avec une précision de mesure
  • L’affichage magnétique amovible peut être facilement monté où on le voit facilement
  • sonde de courant flexibles iFlex élargit la gamme de mesure à 2500 A ac
  • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
  • Filtre passe-bas intégré et état de la technique du signal traitement permet une utilisation dans des environnements bruyants électriques tout en fournissant des valeurs stables
  • Technologie de mesure d’enclenchement breveté pour filtrer les bruits et capture actuelle exactement comme la protection du circuit de démarrage du moteur le voit
  • Conception ergonomique tient dans votre main et peut être utilisée si vous portez un équipement de protection
  • Émetteur radio définit automatiquement la gamme de mesure correcte, vous n’avez pas besoin de changer les positions du commutateur pendant une mesure
  • Garantie de trois ans
  • Étui de transport souple

Spécifications  :

Type TRACEURS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.