FLUKE | FLUKE-971 | 2418208
Fluke 971 température humidité compteur

Nº PIÈCE FAB.  FLUKE-971  | 2418208
Nº PIÈCE  358583
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La température et l’humidité sont deux facteurs importants dans le maintien de niveaux de confort optimal et la qualité de l’air intérieur. Rapidement et commodément prendre humidité précise et des lectures de température avec le 971. Fluke la Fluke 971 est inestimable pour installation m entretien et techniciens de l’utilitaire, CVC-entrepreneurs et spécialistes qui évalue la qualité de l’air intérieur (QAI). Léger et facile à tenir, la Fluke 971 est l’outil parfait pour la surveillance des zones à problèmes. Avec un étui robuste et protégé de capteur, la Fluke 971 est construit pour exécuter et faite pour durer.
Double écran rétroéclairé humidité et température des mesures point de rosée et humide ampoule températures 99 record de capacité de stockage ergonomique design avec clip ceinture et capteur de RCE capacita étui protecteur réponse rapide Compact et léger (188 g/6,6 oz) température plage de -20 C à 60 C (-4F à 140 F) Humidité Relative de 5 % à 95 % Min/Max/Moy Data hold indicateur de batterie faible

Caractéristiques

  • Mode d’emploi
  • 4 piles alcalines AAA

Spécifications  :

Type TRACEURS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.