PANDUIT | FMCBT2BL-X
OptiCam 1,6/2mm Cable rétention Boot assemblées noir, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  FMCBT2BL-X
Nº PIÈCE  330511
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

OptiCam OM2 Multimode 1,6/2mm câble rétention Boot.

Caractéristiques

  • Permettent la résiliation de tous les connecteurs de OptiCam(TM) (LC, SC et ST) sur 1,6 à 2mm ou câble 3mm chemisé
  • Code couleur en aqua 10Gig(TM) 50/125µm fibre optique, noir pour fibre 50/125µm ou 62,5/125µm et le bleu pour la fibre monomode
  • Rétention de câble mécanique toujours égale ou supérieure de rétention de câble standard de l’industrie
  • Ne nécessitent aucun adhésif, excès de vitesse installation
  • LC et SC OptiCam(TM) connecteurs fournissent non-optiques déconnecter pour maintenir la transmission de données sous des charges de traction pour câble chemisé lorsqu’a mis fin à l’aide de bottes de rétention de câble OptiCam(TM)

Spécifications  :

Type de connecteur BOTTE
Type de fibre OM2 MULTIMODE
Code UNSPSC 39121702

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE