PELCO | FMCI-AF1MM1ST
Convertisseur de média 100 Mbit/s (A), connecteur ST, Mulitmode 1 fibre

Nº PIÈCE FAB.  FMCI-AF1MM1ST
Nº PIÈCE  562205
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet - Port électrique 10Base-T/100-TX - 100-FX Port optique
  • Électrique Port Supports auto-négociation pour 10 Mbit/s ou 100 Mbits/s, Full-Duplex ou Half-Duplex données
  • Port optique prend en charge la 100 Mbit/s Full Duplex
  • Fonctionnement automatique MDI/MDI-X(medium dependent interface/medium dependent interface crossover)
  • Support de fibre multimode pour des Distances jusqu'à 3 km (2 mi)
  • Support fibre monomode pour des Distances jusqu'à 20 km (12 mi)
  • Transparent aux données codage/Compatible avec les principales données Proocols
  • Conçu pour rencontrer NEMA TS 1/TS 2 et Caltrans signalisation contrôle matériel normes environnementales
  • ST connecteurs optiques
  • 1-fibre Design
  • Option flexible pour le fonctionnement des alimentations AC/DC
  • Tension Protection transitoire sur la toute puissance et les lignes d’entrée/sortie de Signal fournit une Protection contre les surtensions et autres événements transitoires de tension
  • Aucun ajustement de Performance requis
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques et normales d’exploitation
  • La taille standard est remplaçables à chaud dans la Cage de la carte
  • Comiant avec IEEE 802,3 Standards

Spécifications  :

Facteur de forme MODULE
Type CONVERTISSEUR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.