PELCO | FMCI-PF1
Convertisseur de média 100 Mbits/s

Nº PIÈCE FAB.  FMCI-PF1
Nº PIÈCE  562213
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 10/100 Mbits/s Ethernet - Port électrique 10Base-T/100-TX - 100-FX Port optique
  • Électrique Port Supports auto-négociation pour 10 Mbit/s ou 100 Mbits/s, Full-Duplex ou Half-Duplex données
  • Port optique prend en charge la 100 Mbit/s Full Duplex
  • Deendent moyen automatique Interface/moyens Dependent Interface liaison (MDI/MDI-X) opération
  • Prise en charge des Distances jusqu'à 80 km (49,7 % mi) Modules utilisant Interchangeable Small Form-Factor Pluggable (salubrité) pour le Type spécifique de fibre, Distance et connecteur (doit être commandé Sepa validité)
  • Conçu pour rencontrer NEMA TS 1/TS 2 et Caltrans signalisation contrôle matériel normes environnementales
  • Tension Protection transitoire sur la toute puissance et les lignes d’entrée/sortie de Signal fournit une Protection contre les surtensions et autres événements transitoires de tension
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques et normales d’exploitation
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Conception modulaire autonome ou montable en Rack
  • Compatible avec IEEE 802,3 Standards

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR
Facteur de forme MODULE
Code UNSPSC 46171600