PELCO | FMCI-PG1
Convertisseur de média 1000 Mbits/s

Nº PIÈCE FAB.  FMCI-PG1
Nº PIÈCE  562217
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Transmission en Duplex intégral de 10/100/1000 Mbit/s Ethernet - Port électrique 10Base-T/100-TX/1000Base-TX - 1000Base-FX Port optique lorsqu’il est utilisé avec des Modules adapté Small Form-Factor Pluggable (salubrité)
  • Prend en charge la négociation automatique et automatique moyen Depende nt Interface/Medium Dependent Interface Crossover (MDI/MDI-X) opération pour Full-Duplex ou Half-Duplex intégral
  • Prise en charge des Distances jusqu'à 120 km (74,5 % mi) à l’aide de salubrité Modules interchangeables pour la compatibilité avec une gamme large de fibres optiques, les Types de connecteurs optiques et Transmission optique (doit être commandé séparément)
  • Conçu pour rencontrer NEMA TS 1/TS 2 et Caltrans signalisation contrôle matériel normes environnementales
  • Tension Protection transitoire sur la toute puissance et les lignes d’entrée/sortie de Signal fournit une Protection contre les surtensions et autres événements transitoires de tension
  • Voyants LED pour surveiller tous les paramètres critiques et normales d’exploitation
  • Module Rack remplaçables à chaud
  • Conception modulaire autonome ou montable en Rack
  • Compatible avec IEEE 802,3 Sta

Spécifications  :

Facteur de forme MODULE
Type CONVERTISSEUR
Code UNSPSC 46171600