PANDUIT | FMDJW24
Rack Mount fibre tiroir 24 Port pour le Japon uniquement

Nº PIÈCE FAB.  FMDJW24
Nº PIÈCE  255159
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Glissière de tiroir accepte jusqu'à 4 FAP ou FMP panneaux modulaires. Arrière du bac a passer dans les trous pour l’entrée de câble arrière. Dimensions  : 1,69 H 43 mm X 18,27 w 464 mm X 11,18 D 284 mm

Caractéristiques

  • Monter à la norme EIA 19" les crémaillères
  • Avant standard ou des options avant inclinées
  • Utiliser avec panneaux de brassage Opticom(TM) fibre adaptateur pour protéger les fibres et les terminaisons
  • Peut être utilisé comme un boîtier pour certains panneaux de brassage Mini-Com(TM)
  • Couvercle amovible donne accès aux connexions, fibres et stockage mou à l’arrière du bac
  • Plusieurs tronc câble entrée emplacements prévus sur l’arrière et les côtés du boîtier
  • Comprennent fibre optique câble routage kit (oeillets, attaches de câble, bobines, support de secours de souche et étiquettes ID/attention) pour différentes solutions de gestion de câble

Spécifications  :

Nombre de fibres 24
Code UNSPSC 43223309