BOGEN | FMH15T
Corne de type réentrant bride

Nº PIÈCE FAB.  FMH15T
Nº PIÈCE  369379
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 15 watts max. @ 70 V ou 25 V
  • Conception étanche pour utilisation intérieure ou extérieure
  • Résistant au vandalisme, pour des applications dans des environnements hostiles
  • Terminer toutes les constructions métalliques avec émail noir
  • Sélectionnez flush-(BBFM6) ou montage boîtier de surface-(BBSM6) pour l’installation (chacun vendu séparément)

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600