SECURITRON MAGNALOCK CORP | FMK-SW
Flex Mount Kit pour portillon pivotant

Nº PIÈCE FAB.  FMK-SW
Nº PIÈCE  CS430279
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Permis électronique pour être montés sur des poteaux de clôture ou de postes de barrière
  • Supports sont réversibles
  • Kits de support incluent les supports, matériel de montage et post cales
  • Supports de poteau sont pré-percés
  • Acier zingué fournit et la longévité
  • Installation de soudure ou de boulon sur
  • Compatible avec maximale 3" 76,2 mm ronde post avec un espacement de poteau minimale de 1" 25,4 mm
  • Utiliser avec les supports de cale Post pour post de plus petite taille

Spécifications  :

Finition US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit COMPOSANT DE L’ÉLECTRO-AIMANT
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE ACC