ELECTRO-VOICE | FMR-500E-BEIGE-G
Système de poche comprend  : G bande émetteur WT-500, FMR-500 récepteur, RE97 MiniMic serre-tête en Beige, Kit de montage en Rack pour monture simple/double /

Nº PIÈCE FAB.  FMR-500E-BEIGE-G
Nº PIÈCE  708485
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le FMR-500 apporte des caractéristiques professionnelles et performance pour les petites et les moyennes d’installe microphone sans fil qui sont si populaires aujourd'hui. Une seule touche ClearScan Auto sélectionne le canal plus clair dans le groupe plus clair des canaux compatibles dans juste se Condes avec la poussée d’un bouton. Le nouvel émetteur micro main programmable de HT-500 est le plus petit télex a jamais construit, et il a un couvercle vis-sur batterie qui cache aussi les contrôles et un écran LCD. Choisissez l’EV N/D 767 a micro dynamique rophone ou le microphone à condensateur RE410 EV pour l’exécution vocale de haute qualité. L’émetteur WT-500 de poche dispose d’un clip de ceinture style téléphone cellulaire, double verrouillage du compartiment à pile et un connecteur TA4 avec une grande variété d’options de microphone cravate et serre-tête. La combinaison du son et des caractéristiques RF sont difficiles à battre au double du prix.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 10 systèmes peuvent fonctionner simultanément des groupes préétablis des canaux dans une fourchette opérationnelle. Groupes de 16 canaux coordonnés entre les deux bandes sont aussi préréglées
  • ClearScan avancée et l’autre touchent Auto ClearScan automatique groupe canal sélections et, pour une installation rapide et facile
  • Entièrement programmable par pas de 25 kHz à travers 28MHz pour les 1112 fréquences possibles
  • Écran récepteur LCD rétro-éclairé affiche le groupe/canal, fréquence, état de la batterie transmetteur, opération diversité et sonomètres RF et Audio
  • Sortie audio XLR balancée pour signaux de niveau ligne ou micro et une prise de niveau 1/4 pouce ligne correspondre à n’importe quelle application
  • Quatrième génération Posi-Phase diversité et circuits audio de pointe fournissent une portée maximale et une qualité sonore professionnelle
  • Comprend le matériel de montage rack simple et double avec attelage frontal câbles d’antenne
  • Circuit de batterie « Intelligente » signifie il n’y a aucun moyen de mettre la batterie en mauvais
  • Ton Code et Amplitude silencieux avec un bouton marche/arrêt
  • Garantie de trois ans

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.