PANDUIT | FMTPRR6
Nettoyage des rouleaux de recharges (6)

Nº PIÈCE FAB.  FMTPRR6
Nº PIÈCE  428561
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Nettoyage de recharge de la bobine pour FMPOFCT et FMPOMFCT bobine type FTU * connecteur d’accessoires de nettoyage (y compris les six bobines).

Caractéristiques

  • Tous les outils disposent d’un chiffon de nettoyage avec un chiffon de nettoyage microfibre ultra qui capture les débris éventuels et contamination
  • Chiffon antistatique minimise les débris supplémentaires d’être attiré par les surfaces de connecteur
  • Tissu tissé dense, robuste ne s’effilocher ou laisser des matériaux fibreux
  • Bobines de remplacement facile à installer sont disponibles pour connecteur PSG * bobine type nettoyage des outils (FMTPFCT et FMTPMFCT) pour un nettoyage en continu sans besoin de remplacement de l’outil
  • QuickNet(TM) Cassette PSG * connecteur nettoyage outil est conçu pour nettoyer du PSG * connecteurs à l’intérieur des Cassettes QuickNet(TM), adaptateurs, façades ou cloisons
  • La conception unique de QuickNet(TM) Cassette PSG * connecteur de nettoyage de l’outil permet de nettoyage du mâle (avec des épingles) ou MTP * connecteurs femelles (sans broches)
  • Tous les outils et les recharges peuvent servir à nettoyer les connecteurs du PSG * ou FTU 400

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE CONSOMMABLES
Type FIBRE