SIEMON COMPANY | FOB2-02
Boîte de raccordement de fibre, Gang blanc blanc

Nº PIÈCE FAB.  FOB2-02
Nº PIÈCE  232904
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Profil bas boîte de sortie de fibre FOB2 de Siemon est la solution optimale pour amener la fibre au comptoir. Le FOB2 offre une méthode bien définie pour gérer les fibres câblage dans l’aire de travail en fournissant un point de connexion pour fibres jusqu'à 12 ou 6 connecteurs coaxiaux utilisant défilantes biseaux. Une façade unique gang est montée à la base de FOB2 et peut accueillir jusqu'à six modules MAX ou coupleurs CT deux.

Caractéristiques

  • Slim profil bas, conception conique longe le mur, en minimisant les perturbations
  • Couvercle d’accès facile s’enclenche sur et hors de la base. Comportent des trous de vis caché sous des étiquettes d’identification pour garantir la couverture de base, si vous le souhaitez
  • Extended Cover Version dissimule et protège les connecteurs Fibre externe accouplées
  • Connecteurs de fibre optique gestionnaires Angled/arqué directeurs/directrices des fibres conservent pleinement les brins de fibres tout en facilitant le chargement
  • Diapositive adaptateur biseaux permettent pour faciliter l’installation et l’enlèvement et de sont polarisées pour s’assurer que les rainures de clavette adaptateur sont toujours vers le haut

Spécifications  :

Catégorie FIBRE
Couleur BLANC
Gang 2
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 12
Câblage FIBRE