JONARD | DOM-2000
Fibre optique Drop câble découpeuse

Nº PIÈCE FAB.  FOD-2000
Nº PIÈCE  537554
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La découpeuse de câble Drop FOD-2000 fibre optique est un brevet en instance de l’outil qui simplifie le refendage de vestes de câble chute à la fin du câble ou de mi-portée. Pour les câbles plats. Le FOD-2000 met une fente sur les deux côtés de l’enveloppe permettant un accès facile au membre de fibre ou force. La facilité d’utilisation rend cet outil vraiment unique ! Pour utiliser la position juste l’outil autour du câble, tirez et fente. Une solution simple pour une tâche vitale. Le FOD-2000 est livré complètement assemblé avec deux lames, ce qui peuvent être renversées lorsque les lames sont usées. Lames de rechange sont également disponibles en vertu du numéro de pièce FOD-RB25 pour un paquet de lames 25

Spécifications  :

Type FIBRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MODE D’EMPLOI