B + B SMARTWORX | FOSTCDR
RS-232/422/485 convertisseur fibre Multimode

Nº PIÈCE FAB.  FOSTCDR
Nº PIÈCE  523502
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle série industrielle FOSTCDR-convertisseur optique de fibre multimode, fournit la connexion plus versatile possible entre n’importe quel équipement série full ou half duplex asynchrone. En plus de la connectivité point à point directes, il est capable de fonctionnement en mode multipoint. Cela permet à un périphérique série à communiquer avec jusqu'à 31 autres dispositifs autour d’un anneau de fibres optiques. Depuis le FOSTCDR prend en charge les normes série mixtes, vous pouvez remplacer les autres convertisseurs et des isolateurs et ajouter l’immunité d’EMI/RFI inhérente aux communications par fibres optiques.

Applications

La ligne FOSTCDRx de convertisseurs optiques de fibre sont adaptés pour la norme
installations industrielles. Ces convertisseurs s’étendent des communications de données jusqu'à 4 km (2,5 mi) et procurer une isolation optique bidirectionnelle sur les lignes d’entrée et de sortie.

Caractéristiques

  • Débits de données jusqu'à 115,2 Kbits/s
  • plage de 4 km (2,5 mi)
  • tension d’entrée de 10 à 30 V DC
  • Température de fonctionnement large
  • 2000V, isolement de 2 voies
  • Modbus ASCII/RTU compatible
  • Protection d’EMI/RFI
  • TD, RD et Power LED

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000