PANDUIT | FOVRA2X2BL
Raccord et couverture extérieure verticale 90 degrés, 2 "x 2", 50 mm x 50 mm, fibre-Duct, noir

Nº PIÈCE FAB.  FOVRA2X2BL
Nº PIÈCE  190849
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe sur le canal pour créer un angle vers le bas 45 d’une exécution horizontale droite. Utilisé avec à l’intérieur de 90 verticale angle montage FIVRA2X2BL ou FIVRA4X4BL pour modifier le niveau de pistes horizontales droite. Couvercle inclus.

Caractéristiques

  • Elles sont aussi 5/16" trous de montage pour l’attache rapide mécanique
  • Utiliser avec PANDUIT NR2WH-L ou Rivets Snap NR4BL-L
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini NOIR
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION