SIEMON COMPANY | FP1B-SC5L-01AQ
Tampon de fibre, queue de cochon, Simplex, 900um, XGLO, SC, Multimode, OM3, 50/125, Aqua, OFNR, 1 mètres

Nº PIÈCE FAB.  FP1B-SC5L-01AQ
Nº PIÈCE  312698
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Assemblages de câbles optiques de fibre XGLO sont idéales pour la prochaine génération dorsale ou fibre-to-the-desk applications. XGLO ensembles de câbles fibre de prime de fonction conforme IEEE 802,3 10 Gigabit Ethernet Standard ainsi que CEI-60793-2-10 et TIA-492AAAC spécifi cations pour les spécifications de retard de Mode différentiel (DMD) de bande passante laser. En outre, ces assemblys offrent un vernis de connecteur supérieur qui dépasse toute norme ANSI/TIA/EIA et ISO/IEC insertion perte et retour perte exigences.

Caractéristiques

  • Robuste Laser Performance bande passante optimisée câble réduit les impuretés dans le coeur de la fibre, veiller à ce que robuste 10 transmission de Gigabit Ethernet
  • Cavaliers de longueurs standard disponibles en 1, 2, 3 et 5 mètre de longueur standard
  • Couleur de connecteurs d’Identification facile codé par ANSI/TIA/EIA-568-B.3
  • Bouchons de casquettes poussière de poussière inclus pour protéger virole polie de la saleté et les dommages
  • Polarité connexion SC duplex clip permet pour la correction de la polarité
  • Des exigences dépasse TIA/EIA et ISO/IEC durables pour le vieillissement, l’exposition à l’humidité, températures extrêmes, chocs, vibrations, résistance, de couplage et résistance à la contrainte et la déformation du câble
  • Multimode et multimode 50 / 125m monomode et mono-mode assemblys disponibles
  • Queues de cochon disponible en longueurs de 1 mètre
  • Prend en charge 10 Gigabit Ethernet

Description des spécifications

Queue de cochon simplex
Type de connecteur  : SC
Mode  : Multimode
Durée  : 1 m (3,28 ft)
Type de fibre  : 50/125 um, 900 microns, tamponnée
Couleur  : Aqua
Longueur d’onde  : nm/850 1300 nm/850 nm (bande passante de Laser)
Largeur de bande minimale de câble  : 1500 km-MHz/500 MHz-km/2000 MHz-km
Perte de retour minimum  : 30 dB (dB 35 typique)
Matériel de veste  : OFNR

Spécifications  :

Type de connecteur SC - QUEUE DE COCHON
Type de fibre OM3
Longueur 1 M | 3,28 FT.
Nombre de fibres FIBRES 1
Type QUEUE DE COCHON

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.