SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | FP200 | FP200
SpecSeal coupe-feu Plug taille de 2 po 51 mm ouverture/manche
Description
SpecSeal série FP Intumescent coupe-feu bouchons sont conçus pour scellement temporaire ou permanente des câbles simples ou groupés et ouvertures vierges par les communes de construction comme le béton ou le plâtre. Bouchons de coupe-feu Intumescent SpecSeal série FP sont des bouchons de mousse souple moulées de polyuréthane. Bouchons sont idéalement dimensionnées en fonction de 2 ou 4 po 51 ou 102 mm de diamètre ouvertures ou manches fabriqués à partir de tube métallique électrique EMT. Les bouchons intumescents se dilatent sous l'effet de la chaleur pour réaliser un joint hermétique autour des câbles gainés inflammables.
Caractéristiques
- Installation facile et rapide : aucun outil spécifique nécessaire.
- Intumescent : le bouchon se dilate dans toutes les directions pour un colmatage hermétique et sûr.
- Réutilisable pour un réajustement facile des câbles.
- Couleur rouge pour une identification et une inspection aisées.
- Mousse malléable et résistante qui s'adapte à la surface des câbles.
- Fumée résistante - cotes de fuite d’air supérieure
- Pratique - taille de 2 po 51 mm et 4 po 102 mm tube d’EMT ou manches
Spécifications :
Type | FEU STOP |
---|---|
Code UNSPSC | 46191507 |