GREENLEE | FP24 | 10443 KIT
Perche, poisson-24 ft.

Nº PIÈCE FAB.  FP24  | 10443
Nº PIÈCE  307635
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour pousser et tirer les câbles sur de longues distances
  • Pousser ou tirer sur les fils au-dessus des plafonds suspendus, dans les sous-sols ou les vides sanitaires et dans les greniers
  • Construction non conducteurs, fort impact
  • Sangle Velcro sécurise pole position s’est effondré
  • Régions autonomes, ne lâches
  • Design léger pour minimiser la fatigue
  • Poisson perche 24 FT s’effondre à 50 x 2 1/4 en et utilise des boutons de snap-lock pour maintenir des capacités de longue portée
  • Installer les câbles de suspension pour plafonds

Description des spécifications

Application  : pour pousser et tirer les câbles sur de longues distances
Longueur réduite  : 50 po (1 270 mm)
Diamètre  : 2-1/4 (57 po)
Longueur  : 24 pi (7,31 M)
Pièce de rechange  : crochet de rechange 10453
Type  : Non conducteur
Poids  : 4 LB (1,9 KG)

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type EXTRACTEURS DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.