SPECIFIED TECHNOLOGIES STI | FP400 | FP400
SpecSeal coupe-feu Plug taille de 4 po 102 mm ouverture/manche

Nº PIÈCE FAB.  FP400  | FP400
Nº PIÈCE  423693
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SpecSeal série FP Intumescent coupe-feu bouchons sont conçus pour scellement temporaire ou permanente des câbles simples ou groupés et ouvertures vierges par les communes de construction comme le béton ou le plâtre. Bouchons de coupe-feu Intumescent SpecSeal série FP sont des bouchons de mousse souple moulées de polyuréthane. Bouchons sont idéalement dimensionnées en fonction de 2 ou 4 po 51 ou 102 mm de diamètre ouvertures ou manches fabriqués à partir de tube métallique électrique EMT. Les bouchons intumescents se dilatent sous l'effet de la chaleur pour réaliser un joint hermétique autour des câbles gainés inflammables.

Caractéristiques

  • Installation facile et rapide  : aucun outil spécifique nécessaire.
  • Intumescent  : le bouchon se dilate dans toutes les directions pour un colmatage hermétique et sûr.
  • Réutilisable pour un réajustement facile des câbles.
  • Couleur rouge pour une identification et une inspection aisées.
  • Mousse malléable et résistante qui s'adapte à la surface des câbles.
  • Fumée résistante - cotes de fuite d’air supérieure
  • Pratique - taille de 2 po 51 mm et 4 po 102 mm tube d’EMT ou manches

Spécifications  :

Type FEU STOP
Code UNSPSC 46191507

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.