HID GLOBAL CORPORATION | FPKEY-SSSS-0000
Indala Prox, informations d’identification, breloque programmé

Nº PIÈCE FAB.  FPKEY-SSSS-0000
Nº PIÈCE  581937
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Comme pour d’autres informations d’identification Indala, le FlexKey est compatible avec tous les lecteurs Indala et peut être facilement encodé avec le programmeur Indala ProxSmith and toolkit
  • Ce RF programmable, 125 kHz tag offre une distance de lecture cohérente et n’est pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables.
  • La conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures
  • Compatibilité - fonctionne avec HID Indala 125 lecteurs kHz. Il peut également être utilisé indifféremment sur autres informations d’identification Indala
  • Haute sécurité - utilise Indala FlexSecur technologie, cryptage des données, 172 bits définissables par l’utilisateur, mot de passe et sécurité entre carte et lecteur
  • Conception robuste et durable - capable de résister à des environnements difficiles, le FlexKey a doublesealed construction. Intérieur électronique est entièrement encapsulées dans époxy. Corps externe est un matériau ultra sonique de polycarbonate soudés,
  • Design attrayant et couleur - conçue pour compléter les lignes de produits Indala courbe et vague
  • Personnalisable, la surface peut être personnalisée avec le logo de la compagnie
  • Deux points d’authentification - le lecteur d’abord authentifie les informations d’identification. Après validation, le lecteur transmet les informations de l’information d’identification au système hôte pour l’authentification. Si le lecteur ne valide pas les informations d’identification, aucune information n’est passée
  • Étendu d’informations d’identification d’informations - utiliser les 172 bits à l’emplacement du Bureau de l’employé de code, niveau scolaire, emplacement ministère ou toute autre information pertinente d’informations d’identification
  • No de dossier personnalisé - 0000 - aucune oeuvre

Spécifications  :

Type de produit CARTE
Code UNSPSC 43211700

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.