HID GLOBAL CORPORATION | FPMXI-SSSCNAB-0000
Informations d’identification, cartes, FLEX ISO MIFARE 4K COMBO NO / MAG.

Nº PIÈCE FAB.  FPMXI-SSSCNAB-0000
Nº PIÈCE  581946
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Éprouvée, une technologie fiable - offres extrêmement cohérentes lire gamme. Pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables, même lorsque près de clés et les pièces de monnaie
  • Plusieurs types de mémoires - disponibles en MIFARE 1 K et 4K
  • Vrai l’épaisseur de carte de crédit – à utiliser avec tous les image directe et imprimantes à transfert thermique
  • Longue vie - conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures
  • Durabilité - fort, souple et résistante aux dommages causés
  • Photo ID compatible - impression directement sur la carte avec une image directe ou imprimante à transfert thermique. Poinçon fente verticale pour une utilisation facile
  • Surface de la carte PVC - carte est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Personnalisable - spécifier vos propres créations graphiques ou le texte
  • Mince  : carte de 30 pouce peut être transportée avec les cartes de crédit dans un portefeuille ou sac à main. Utiliser avec une sangle et un clip comme une photo ID badge
  • Nombreuses options de commandes - y compris la piste magnétique, numérotation de carte externe, poinçon fente verticale, des illustrations personnalisées et module de contact puce intelligente

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format MULTIPLES FORMATS
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE DE L’ISO POUR L’IMPRESSION
Mémoire 4 K BITS
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.