HID GLOBAL CORPORATION | FPTAG-SSSS-0002
BOBINE de gris 125 KHZ Indala Prox, informations d’identification, FLEX TAG

Nº PIÈCE FAB.  FPTAG-SSSS-0002
Nº PIÈCE  581953
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Comme avec les cartes Indala, le FlexTag est compatible avec tous les lecteurs Indala et peut être facilement encodé avec le programmeur Indala ProxSmith and toolkit
  • Ce RF programmable, 125 kHz tag offre une distance de lecture cohérente et n’est pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables
  • La conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures et a une garantie à vie contre tout vice de matériau et de fabrication
  • Compatibilité - fonctionne avec HID Indala 125 lecteurs kHz. Il peut également être utilisé indifféremment sur autres informations d’identification Indala
  • Haute sécurité - utilise Indala FlexSecur technologie, cryptage des données, 172 bits définissables par l’utilisateur, mot de passe et sécurité entre carte et lecteur
  • Deux points d’authentification - le lecteur d’abord authentifie les informations d’identification. Après validation, le lecteur transmet les informations de l’information d’identification au système hôte pour l’authentification. Si le lecteur ne valide pas les informations d’identification, aucune information n’est passée le système hôte
  • Fiabilité - distance de lecture cohérente est affectée par le blindage du corps ou plus les conditions environnementales
  • No de dossier personnalisé - 0002 - aucune oeuvre

Spécifications  :

Couleur GRIS
Dimensions ENV. 1,3" DIA. X. 07" D’ÉPAISSEUR
Fréquence 125 KHZ
Type de produit INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DE LA BALISE
Format de lecture PROXIMITÉ WIEGAND
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES