PANDUIT | FQ6-12-10
12-fibre SFQ fibre Cassette OM1 62,5µm 6 LC Duplex 1 FTU la méthode Standard A

Nº PIÈCE FAB.  FQ6-12-10
Nº PIÈCE  428557
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Six cartes de duplex LC à un mâle FTU * ; 12-fibre pré résilié FTU * montage arrière cassette fournit la perte à l’insertion basse du 1 dB max. par fibre ; fibre de 62,5/125µm (OM1).

Caractéristiques

  • Cassette en instance de brevet, modulaire design - une cassette de facteur de forme pour cuivre et fibre offre une flexibilité de conception et un entretien facile et mise à niveau, ce qui permet une solution préalable terminée unifiée et hautement évolutive
  • Conception haute densitée - maximise la densité aux raccordements de fibre jusqu'à 96 1RU pour une utilisation optimale de la combinaison espace rack de caractéristiques de conception fournit un coût total de propriété
  • Connecteur de fibre 12 PSG - fournit réduit la perte d’insertion globale avec une faible variabilité de canal à l’autre pour l’exécution de perte pour le lien canal améliorée
  • 100 % testé - performances optiques vérifiées fournit compatible haute performance et fiabilité pour l’intégrité du réseau améliorée
  • Résilié avant cassette modulaire système - fournit une fiabilité améliorée et un déploiement rapide pour réduire les coûts et le temps d’installation
  • Identification du produit QuickNet(TM) - étiquette de données sur chaque produit comprend port et numéro Q.C. pour une identification rapide et 100 % traçabilité

Description des spécifications

Cassette optique fibre duplex
Type de fibre  : Multimode
Comte de fibre  : 12
Type de connecteur  : (6) LC Duplex adaptateurs à MTP mâles (1)
Matériel  : Céramique de zircone
Type de manches  : Split
Fibre compatibilité  : OM1 62,5/125 um
Perte de retour  : > = 20 dB
Perte d’insertion  : 1 dB Maximum
Adaptateur couleur  : Ivoire électrique
Dimension  : longueur pouce 5,1 x 4,2 pouces Largeur x 0,8 pouces hauteur (129 x 106 x 21 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OM1
Nombre de fibres FIBRES 12
Type MODULES DE
Code UNSPSC 26121650

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.