PANDUIT | FQCRCM
Gestionnaire de câble QuickNet Cassette arrière

Nº PIÈCE FAB.  FQCRCM
Nº PIÈCE  417434
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

QuickNet(TM) Cassette arrière câble Manager. Gère jusqu'à un mètre pour chaque 16 FTU * d’interconnexion des câbles d’à l’appui de QuickNet SFQ Cassettes, Cassettes HDQ QuickNet ou Cassettes MPO QuickNet.

Caractéristiques

  • Arrière de conception de montage - permet d’accéder facilement au câble de fibre ; conception de montage arrière préserve l’espace de plancher pour le centre données en réduisant ou en éliminant le besoin de gestionnaires de câbles horizontaux ; occupe l’espace RU inférieur à 1
  • Gestion de fibre bobines - amélioration de la protection de la fibre, facilité d’entretien et amélioré la gestion des câbles ; gère le mou de câble de fibre arrière et prévoit guide routage de câble de fibre ; bobines de gestion fibre organisent les câbles pour l’aspect de finition optimale
  • Modularité-offre souplesse en accommodant QuickNet MTP câble d’interconnexion et de câble de fibre traditionnelle ; pour une utilisation avec la série de QuickNet SFQ cassettes optiques de fibre du PSG, cassettes optiques de fibre de haute densité de le série QuickNet HDQ et QuickNet terminant avec des cassettes de câbles SCXI
  • Se monte sur EIA standard 19 racks pouces
  • Gère jusqu'à un mètre de mou pour chacun des câbles de liaisons 16 PSG à l’appui des cassettes de QuickNet SFQ, cassettes de QuickNet HDQ ou cassettes de QuickNet MTP
  • Sert comme un dispositif de gestion de secours et slack souche
  • Rence Panduit 2-post grilles seulement
  • Pas prévu des porte-bagages 4-post, armoires serveur armoires réseau

Spécifications  :

Type de gestion de câble ACCESSOIRES
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE