PANDUIT | FQMAP65BL
Panneau de fibres optiques Migration adaptateur, 6 FTU adaptateurs

Nº PIÈCE FAB.  FQMAP65BL
Nº PIÈCE  443711
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

MPO / FTU * FAP chargé avec quatre FTU / FTU * adaptateurs optiques de fibre ; sont compatibles avec panneau de brassage de QUICKNET.

Caractéristiques

  • Truffé de TIA/EIA-568. Schéma d’identification couleur suggérée C3

Description des spécifications

Dans le panneau de fibre optique Migration adaptateur
Couleur  : noir
Type de connecteur  : Type d’adaptateur 1 MPO
ETIM Numéro  : EC001134
Dimension  : longueur pouce 4,15 x 2,39 pouces Largeur x 0,81 pouces hauteur (106 x 61 x 21 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur MTP
Nombre de fibres 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE