PANDUIT | FR4X4BL6
Canal, 4 "x 4" (100 x 100 mm), pi 6, FiberRunner, noir

Nº PIÈCE FAB.  FR4X4BL6
Nº PIÈCE  265264
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Utilisé pour transporter les câbles horizontalement dans l’ensemble du système. Accepte les rétentions articulé câble FRCR4BL-X, FRHC4BL6 de couvercle à charnières ou split couvercle articulé FRSHC4BL6. Coupleurs QuikLock(TM) FRBC4X4BL permet de joindre canal et/ou des raccords.

Caractéristiques

  • Système robuste de 4 x 4 idéal pour une utilisation avec le plus petit câble compte
  • Multiples options de spillout offrent la polyvalence pour s’accoupler pour divers équipements et des configurations de rack
  • Supports et coupleurs QuikLock(TM) réduisent considérablement de temps d’installation de système
  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Compatible avec toutes les tailles de Panduit (TM) FiberRunner(TM) et Fiber-Duct(TM) Panduit (TM)-systèmes de routage, de gestion des câbles et supports
  • Conforme aux critères applicables de Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems (NEEF) niveau 3
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants CANAL
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition NOIR
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION