PANDUIT | FRA4X4BL
Raccord et couverture, Angle Horizontal de 90, 4 "x 4" 100 mm x 100 mm, fibre-Duct, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRA4X4BL
Nº PIÈCE  190874
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe sur le canal pour créer un 90 horizontal tourne par rapport à une droite horizontale exécution. Couvercle inclus.

Caractéristiques

  • Elles sont aussi 5/16" trous de montage pour l’attache rapide mécanique
  • Utiliser avec PANDUIT NR2WH-L ou Rivets Snap NR4BL-L
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition NOIR
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION