PANDUIT | FRA4X4YL
Raccord et couverture, Angle Horizontal 90, 4 "x 4" (100 x 100 mm), fibre-Duct, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FRA4X4YL
Nº PIÈCE  228040
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Elles sont aussi 5/16" trous de montage pour l’attache rapide mécanique
  • Utiliser avec PANDUIT NR2WH-L ou Rivets Snap NR4BL-L
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Description des spécifications

Raccord d’Angle droit Horizontal 4 x 4
Matériel  : ABS
Couleur  : jaune
Dimension  : 10,45 pouce longueur x 10,4 po largeur x 4,1 pouces hauteur

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION