PANDUIT | FRADC4X4BL
Raccord adaptateur de FiberRunner 4 "x 4" à 4 "x 4" ADC FiberGuide, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRADC4X4BL
Nº PIÈCE  279736
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protège de la dégradation du signal perte et performance
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Gaine fibre H x W 4 "X 4"
Finition NOIR
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE