PANDUIT | FRFWC12X4W6OR
Ajustage, 4-chemin Croix, 12 "x 4" 300 x 100 mm avec 6" sorties, FiberRunner, OR

Nº PIÈCE FAB.  FRFWC12X4W6OR
Nº PIÈCE  FRFWC12X4W6OR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe à 12 x 4 canal ou raccords pour créer à un horizontal moyen quatre croix intersection avec deux 6 x 4 sorties. Accepte en option split couverture FRFWCSC12W6OR.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION