PANDUIT | FRFWC6X4OR
Quatre croix chemin d’ajustage, 6 "x 4" 150 mm x 100 mm, FiberRunner, Orange, couvercle vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  FRFWC6X4OR
Nº PIÈCE  225531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe à 6 x 4 canal et/ou accessoires pour créer une horizontale façon quatre croix intersection. Accepte en option split couverture FRFWCSC6OR.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION