PANDUIT | FRH4512X4OR
Ajustage, Angle de 45 ° Horizontal, 12 "x 4" 300 mm x 100 mm, FiberRunner, OR

Nº PIÈCE FAB.  FRH4512X4OR
Nº PIÈCE  FRH4512X4OR
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Se fixe sur le canal 12 x 4 ou raccord pour créer un 45 horizontal tourne d’une exécution horizontale droite. Accepte en option split couverture FRH45SC12OR.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini ORANGE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION