PANDUIT | FRH456X4YL
Ajustage, Angle Horizontal 45, 6 "x 4" (150 x 100 mm), FiberRunner, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FRH456X4YL
Nº PIÈCE  224977
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Description des spécifications

6 x 4 degré 45 horizontale Angle raccord
Matériel  : ABS
Couleur  : jaune
Dimension  : 9,41 pouce Wdith x profondeur 4,22 pouce (239,1 x 107,3 mm)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION