PANDUIT | FRHC12YL6
Couvercle à charnières, Snap-On 12 "x 4" du canal 300 mm x 100 mm, 6 pieds, FiberRunner, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FRHC12YL6
Nº PIÈCE  271402
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Système robuste de grande capacité 12 x 4 idéal pour une utilisation avec câble grand compte
  • Multiples options de spillout offrent la polyvalence pour s’accoupler pour divers équipements et des configurations de rack
  • Supports et coupleurs QuikLock(TM) réduisent considérablement de temps d’installation de système
  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Compatible avec toutes les tailles de Panduit (TM) FiberRunner(TM) et Fiber-Duct(TM) Panduit (TM)-systèmes de routage, de gestion des câbles et supports
  • Conforme aux critères applicables de Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems (NEEF) niveau 3
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Fini JAUNE
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION