PANDUIT | FRHC4OR6
Canal de couvercle à charnières, Snap-On, 4 "x 4", 100 mm x 100 mm, 6 pieds, FiberRunner, Orange

Nº PIÈCE FAB.  FRHC4OR6
Nº PIÈCE  FRHC4OR6
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Couvercle pour canal FR4X4OR6 à charnières snap-on en option. Fonction de charnière permet de positionnement de couverture des angles entre 30 90.

Caractéristiques

  • Système robuste de 4 x 4 idéal pour une utilisation avec le plus petit câble compte
  • Multiples options de spillout offrent la polyvalence pour s’accoupler pour divers équipements et des configurations de rack
  • Supports et coupleurs QuikLock(TM) réduisent considérablement de temps d’installation de système
  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Compatible avec toutes les tailles de Panduit (TM) FiberRunner(TM) et Fiber-Duct(TM) Panduit (TM)-systèmes de routage, de gestion des câbles et supports
  • Conforme aux critères applicables de Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems (NEEF) niveau 3
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants COUVERCLES
Fini ORANGE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION