PANDUIT | FRHC6BL6
Couvercle à charnières, Snap-On, 6 "x 4" (150 x 100 mm), du canal 6 pi, FiberRunner, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRHC6BL6
Nº PIÈCE  313775
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Couvercle pour canal FR6X4BL6 à charnières snap-on en option. Peut être rabattu pour les zones de hauteur limitée.

Caractéristiques

  • Système robuste de grande capacité 6 x 4 idéal pour une utilisation avec câble grand compte
  • Multiples options de spillout offrent la polyvalence pour s’accoupler pour divers équipements et des configurations de rack
  • QuikLock(TM) coupleurs et supports de réduisent les temps d’installation de système radicalement
  • Canal, des couvertures, des raccords et des autres composants du système non métallique de V-0 flamme classe nominale matériau
  • Compatible avec toutes les tailles de Panduit (TM) FiberRunner(TM) et Fiber-Duct(TM) Panduit (TM)-systèmes de routage, de gestion des câbles et supports
  • Conforme aux critères applicables de Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building Systems (NEEF) niveau 3
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants COVERS
Finition NOIR
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION