ELECTRO-VOICE | FRI 2082-WHT
Double 8 po 2 voie pleine gamme haut-parleur, blanc

Nº PIÈCE FAB.  FRI 2082-WHT
Nº PIÈCE  708870
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette enceinte reste l’un des nos choix les plus populaires pour le renfort de discours, pour sous emplacements de balcon et sur le mur dans les installations permanentes et comme un système de contrôle de qualité. Double 8" pilotes dans une enceinte à l’écoute correspondent à un driver 1" titane c ompression avec un pavillon à directivité constante x 100Åã 100Åã. Le FRI-2082 est livré avec un support de montage pour l’orientation horizontale ou verticale, tandis que le FRI - 28 l/min a antidérapante en caoutchouc, pieds pour la rendre plus approprié pour le suivi de la phase de montage.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Ultra compact boîtier ventilé optimisé LF
  • Tweeter HF 1-pouces sur pavillon à directivité constante
  • Modèle de couverture de x 100º V 100 ° H
  • Conception inclinée Low-profile
  • 45º polyvalent visant angle sous balcon, sur le mur et stade applications de surveillance
  • Montage bket inclus ven-2082 seulement
  • Deux points de suspension 3/8 po

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR