PANDUIT | FRIDT6X4BL
Spillout raccord, 3-Port à 1,5"(38mm) diamètre intérieur ondulé tube, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRIDT6X4BL
Nº PIÈCE  342488
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Trois ports spillout pour tube ondulé. Utilisé pour passer un câble dans trois séparés 1,5"(38 mm) split tube ondulé. Utilisé avec FRVT12X4BL ou tout accessoire 6 x 4. Range en toute sécurité ondulé split tube afin d’assurer l’intégrité du système et un accès facile à ajouter ou re

Caractéristiques

  • Permettent de retombées transition sécuritaire entre horizontales et verticales
  • 2"(50,8 mm) plier contrôle de rayon
  • La transition vers le canal, caniveau et tubes de métier à tisser ondulé
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Couleur NOIR
Composants RACCORDS
Verrouillage NON
Type NON MÉTALLIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION