PANDUIT | FRIV4512X4YL
Raccord et couvercle, à l’intérieur de la verticale 45, 12 "x 4" (300 x 100 mm) FiberRunner, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FRIV4512X4YL
Nº PIÈCE  378722
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

S’adapte sur canal et/ou de montage pour créer un angle ascendant 12 d’une exécution horizontale droite 4 x 45. Utilisé avec 45 vertical extérieur angle montage FROV4512X4YL pour modifier le niveau d’un parcours horizontal rectiligne. Comprend la couverture de split.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Fini JAUNE
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION