PANDUIT | FRIV4524X4YL
Raccord d’angle et le couvercle, à l’intérieur Vertical 45 degrés, 24 "x 4" (600 x 100 mm), FiberRunner, jaune

Nº PIÈCE FAB.  FRIV4524X4YL
Nº PIÈCE  378723
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Attache à 24 x 4 canal et/ou accessoires pour créer un angle ascendant 45 d’une exécution horizontale droite. Utilisé avec 45 vertical extérieur angle montage FROV4524X4YL pour modifier le niveau d’un parcours horizontal rectiligne. Comprend la couverture.

Caractéristiques

  • Minimum3 « raccords de contrôle (76,2 mm) courbe rayon
  • Protéger contre la perte et la performance une dégradation du signal
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition JAUNE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE