PANDUIT | FRIVRA4X4BL
Angle de montage et couverture, l’intérieur Vertical 90 degrés, 4 "x 4" 100 x 100 mm FiberRunner, noir

Nº PIÈCE FAB.  FRIVRA4X4BL
Nº PIÈCE  503232
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

S’adapte sur 4 x 4 canal et/ou accessoires pour créer un angle de 90 degrés vers le haut d’une exécution horizontale droite. Utilisé avec angle de degré 90 vertical extérieur montage FROVRA4X4BL pour modifier le niveau d’un parcours horizontal rectiligne. Comprend la couverture de split.

Spécifications  :

Composants RACCORDS
Conduit pour fibres optiques H x l 4 po x 4 po
Fini NOIR
Matériel PLASTIQUE
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE