PANDUIT | FRME2U
Contient jusqu'à six panneaux FAP ou adaptateur FMP ou FOSM splice modules. Tiroirs coulissants bidirectionnels avec accès aux fibres avant et arrière. Dimensions : 3,48 po H. x 17,00 po l. x 14,20 po P. (88,0 mm x 432,0 mm x 361,0 mm).

Nº PIÈCE FAB.  FRME2U
Nº PIÈCE  367264
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Contient jusqu'à six panneaux adaptateur FAP ou FMP ou FOSM splice modules. Tiroirs coulissants bidirectionnels avec accès aux fibres avant et arrière. Dimensions : 3,48 po H. x 17,00 po l. x 14,20 po P. (88,0 mm x 432,0 mm x 361,0 mm)

Caractéristiques

  • Montage standard 19" 23" rack EIA ou armoire
  • Cales QuickNet(TM) ou panneaux d’Adaptateur fibre Opticom(TM)
  • FRME1U et FRME2U clôtures tenir Opticom(TM) Splice Modules optiques
  • Accès avant et arrière sur tous les modèles par l’intermédiaire de portes de charnière moulée durables
  • Pliage intégral rayon contrôle et cable management pour cordons de raccordement de fibre
  • Plusieurs emplacements d’entrée de câble trunk
  • Comprennent fibre optique câble routage kit (oeillets, attaches-câbles, clips de selle, support de secours de souche et étiquettes ID/attention) pour différentes solutions de gestion de câble

Description des spécifications

Boîtier en fibre de montage rack
Nombre d’espaces Rack  : 2
Dimension  : hauteur de 3,48 pouce x 17 pouces Largeur x 14,2 % pouces de profondeur (88 x 432 361 mm)

Spécifications  :

Fibres connectées 144
Type MONTAGE EN RACK
Fibres épissés 144
Code UNSPSC 39121302