PANDUIT | FRME3
Contient jusqu'à neuf panneaux FAP ou adaptateur FMP. Conception de cloison fixe. Dimensions : 5,00 po H. x 17,16 po l. x 11,80 po P. (127,0 mm x 433,3 mm x 292,1 mm).

Nº PIÈCE FAB.  FRME3
Nº PIÈCE  248880
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Montage standard 19" 23" rack EIA ou armoire
  • Cales QuickNet(TM) ou panneaux d’Adaptateur fibre Opticom(TM)
  • FRME1U et FRME2U clôtures tenir Opticom(TM) Splice Modules optiques
  • Accès avant et arrière sur tous les modèles par l’intermédiaire de portes de charnière moulée durables
  • Pliage intégral rayon contrôle et cable management pour cordons de raccordement de fibre
  • Plusieurs emplacements d’entrée de câble trunk
  • Comprennent fibre optique câble routage kit (oeillets, attaches-câbles, clips de selle, support de secours de souche et étiquettes ID/attention) pour différentes solutions de gestion de câble

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION