PANDUIT | FROV454X4OR
Angle de montage, à l’extérieur verticale 45 degrés, 4 "x 4" 100 mm x 100 mm, FiberRunner, Orange, couverture vendu séparément

Nº PIÈCE FAB.  FROV454X4OR
Nº PIÈCE  326356
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

S’adapte sur 4 x 4 canal et/ou accessoires pour créer un angle vers le bas 45 d’une exécution horizontale. Utilisé avec à l’intérieur de la verticale 45 FRIV454X4OR pour modifier le niveau d’un parcours horizontal rectiligne de raccord d’angle. Accepte en option split couverture FROV45SC4OR.

Caractéristiques

  • Minimum 2"(50,8 mm) raccords de contrôle rayon de plier
  • Protège de la dégradation du signal perte et performance
  • Assembler à l’aide de coupleurs FRBC QuikLock(TM)
  • Fractionnement facultatif couvre snap sur chaque raccord
  • Couvre caractéristique 3/4"(19mm) écart pour permettre câble convient dans le
  • Pour les autres couleurs standards remplace le suffixe YL (jaune) avec ou (Orange) ou BL (noir)

Spécifications  :

Composants ACCESSOIRES
Finition ORANGE
Matériel EN PLASTIQUE
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE